欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

无绳电动曲线锯,STP 18-A

无绳电动曲线锯,STP 18-A

货品编号 570050601

EAN 4053479886015

登录后即可显示价格
无绳电动曲线锯,STP 18-A

货品编号 570050601

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Accurate and high-performance 18 V cordless jigsaw. Choose the battery power you need with PICK YOUR POWER.
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

18 伏/直流电

最小/最大空冲程速度

550-2700 转/分

冲程长度

23 毫米

最大斜切角

0 度

刀具柄部

快换夹头

木材最大切削深度

120 毫米

铝材最大切削深度

20 毫米

包含充电电池的机器重量

2,4 千克

不含充电电池的机器重量

1,87 千克

可充电电池/电池容量

0 安时

可充电电池/电池数量

0 件

无绳电动曲线锯,STP 18-A 已包括:
1 x
系统箱 8.4.2

系统物料箱-8.4.2.

描述: 非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器

CASEINRT-HNDTL-(STP 18-A)

描述: 完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
数量: 1 x
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
电池组 LI-CV 18 伏,带充电器和 2 节电池

充电器和2个电池组套-POWERPACK-LI-CV-18V-2X5AH

每个盒子中有两节强劲耐用的电池和一个充电器。